SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF4X45EFA4-50
Rubix:08261153
Fabrikant:008544 45
EAN:4043377012357

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 64,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm