SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X35
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF5X35EFA2-70
Rubix:08250786
Fabrikant:008525 35
EAN:4043377011619

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X35
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm