SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X40

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF5X40EFA4-70
Rubix:08253315
Fabrikant:008545 40
EAN:4043377012470
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X40
brand logo

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X40


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 67,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 82,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter