Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH2,5X6EFZISO
Spartex:VTBPH2,5X6EF4Z
Rubix:08410541
Fabrikant:007985.04106.0025.006
EAN:4043952549384


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH GVP D7985-H M2,5X6
Kruiskopschroef 2,5X6 - PHILLIPS PH1 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 860 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | 1 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,80 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 32,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
6 mm