SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X60

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF5X60EFA2-70
Rubix:08250790
Fabrikant:008525 60
EAN:4043377011664
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X60


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 85
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 23,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter