Referenties
Vervangen ref.:VSTFP4X16EF/200
Spartex:VSTFP4X16EFISO/200
Rubix:08512237
Fabrikant:004766.00000.9040.016
EAN:4051426149176


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF AFS ZSN D551/I4766 M4X16
Platkopschroef met sleuf 4X16 - staal 14H ISO 4766 (DIN551) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 551 / ISO 4766 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm