SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X12

Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPL6X12EFA1
Rubix:A0821043
Fabrikant:042726 12
EAN:4043377031891
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X12

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X12


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 427
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
Typeplat uiteinde
€ 22,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking