FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q10-S10-P10 558794

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-T-Q10-S10-P10
Rubix:06150688
Fabrikant:558794
EAN:4052568055318
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q10-S10-P10 558794
Technische samenvatting
Materiaalmessing; nbr (verbinding)
Aansluiting 1push-in sleeve ø 10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQM-T-Q10-S10-P10 558794


T-insteekkoppeling NPQM-T-Q10-S10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht41,6 g
Materiaalmessing; nbr (verbinding)
Aansluiting 1push-in sleeve ø 10 mm
Profielnpqm
Aansluiting 2for 10 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur70 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,26 excl. BTW
/ stuk
7,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen