FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-60H-120 1542264

Parallelkit EAMM-U-110

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-110-D60-60H-120
Rubix:05115354
Fabrikant:1542264
EAN:4052568238186
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-60H-120 1542264
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-60H-120 1542264


Parallelkit EAMM-U-110-D60-60H-120 Grootte=110, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-110-D60-60H-120 1542264

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5341,75 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
724,06 excl. BTW
/ stuk
876,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen