Referenties
Festo:EASC-S1-20-125
Rubix:05116198
Fabrikant:562713
EAN:4052568209377

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-20-125 562713
afdekkingskit EASC-S1-20-125 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=20, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=121 g
Cover kit EASC-S1-20-125 for covering the top-open axis profile. Baugröße=20, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=121 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149,38 g |
| Type | afdekplaat easc |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,73 excl. BTW
/ stuk
€ 126,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen