FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-60H-102 1586496

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-D40-60H-102
Rubix:05115418
Fabrikant:1586496
EAN:4052568242992
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-60H-102 1586496
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-60H-102 1586496


Parallelkit EAMM-U-86-D40-60H-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D40-60H-102 1586496

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2598 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
488,89 excl. BTW
/ stuk
591,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen