FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-80P-102 2802441

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-D40-80P-102
Rubix:06161038
Fabrikant:2802441
EAN:4052568266622
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-80P-102 2802441
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-80P-102 2802441


Parallelkit EAMM-U-86-D40-80P-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D40-80P-102 2802441

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2414 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
528,36 excl. BTW
/ stuk
639,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen