FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-87A-102 1215802
Parallelkit EAMM-U-86
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-86-D40-87A-102
Rubix:05115426
Fabrikant:1215802
EAN:4052568228774

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-87A-102 1215802
Parallelkit EAMM-U-86-D40-87A-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D40-87A-102 1215802
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2646,7 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,89 excl. BTW
/ stuk
€ 591,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen