FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L48-60G 557983

Axiaalkit EAMM-A-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-L48-60G
Rubix:05115878
Fabrikant:557983
EAN:4052568204266
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L48-60G 557983
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L48-60G 557983


Axiaalkit EAMM-A-L48-60G Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x73x87 mm
Logistiek gewicht546,69 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
190,87 excl. BTW
/ stuk
230,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen