FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-87A-102 2802708

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-D50-87A-102
Rubix:06161054
Fabrikant:2802708
EAN:4052568266646
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-87A-102 2802708
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-87A-102 2802708


Parallelkit EAMM-U-86-D50-87A-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D50-87A-102 suitable for electric drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Bearing temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2668,88 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
528,36 excl. BTW
/ stuk
639,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen