Referenties
Festo:SLG-S-18-600
Rubix:05098088
Fabrikant:525699
EAN:4052568162030

Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-18-600 525699
Profielstrip SLG-S-18-600 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=699 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 725 g |
| Type | montagerail voor lineaire actuators slg, dgc |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,87 excl. BTW
/ stuk
€ 233,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen