FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-70A-102 1212477

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D60-70A-102
Rubix:05115444
Fabrikant:1212477
EAN:4052568228712
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-70A-102 1212477

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-70A-102 1212477


Parallelkit EAMM-U-86-D60-70A-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D60-70A-102 1212477

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2584 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 488,89 excl. BTW
/ stuk
€ 591,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen