MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - 1/8 - 860017

PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860017
Rubix:06850732
EAN:3660338149726
MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - 1/8 - 860017

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - 1/8 - 860017


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/8
Profieluitwendig
Aansluiting 24
€ 446,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 539,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen