MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - 3/8 - 860022
PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:860022
Rubix:06850742
EAN:3660338149771

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - 3/8 - 860022
Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Profiel | uitwendig |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.162,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 1.406,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen