MECALINE INSTANT KOPP. BUI DR HAAKS INSTELB 6 - M6 - 858887

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858887
Rubix:06262634
EAN:3660338139574
MECALINE INSTANT KOPP. BUI DR HAAKS INSTELB 6 - M6 - 858887

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUI DR HAAKS INSTELB 6 - M6 - 858887


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m6
Profielmini profiel
Aansluiting 26
34,00 excl. BTW
/ 10 stuks
41,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen