Referenties
Festo:CQH-22-QS-16
Rubix:06145356
Fabrikant:177723
EAN:4052568038687

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | cq-22 |
Documenten
Productdetails : FESTO STEEKHULS CQH-22-QS-16 177723
Insteekhuls CQH-22-QS-16 voor het verbinden van CQ met QS-schroefkoppelingen Nominale diameter=11 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,83 g |
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | cq-22 |
| Aansluiting 2 | qs-16 |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen