FESTO L-INSTEEKKOPPELING CQL-28 194587

Insteekkoppeling CQL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQL-28
Rubix:06145376
Fabrikant:194587
EAN:4052568044510
FESTO L-INSTEEKKOPPELING CQL-28 194587

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for tube od 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING CQL-28 194587


L-insteekkoppeling CQL-28 voor een hoog debiet. Nominale diameter=24,9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120,19 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for tube od 28 mm
Aansluiting 2for tube od 28 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
€ 26,24 excl. BTW
/ stuk
€ 31,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen