MECALINE INSTANT KOPP. HAAKS INSTELBAAR VERL. 6-M5 - 853335

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853335
Rubix:06262429
EAN:3660338094880
MECALINE INSTANT KOPP. HAAKS INSTELBAAR VERL. 6-M5 - 853335
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. HAAKS INSTELBAAR VERL. 6-M5 - 853335


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1m5
Profielmini profiel
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,50 excl. BTW
/ 10 stuks
29,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen