FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPQH-H-G18F-Q8-P10 578296

Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-H-G18F-Q8-P10
Rubix:06148596
Fabrikant:578296
EAN:4052568059996
FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPQH-H-G18F-Q8-P10 578296
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPQH-H-G18F-Q8-P10 578296


Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H-G18F-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht42,75 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,96 excl. BTW
/ stuk
7,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen