FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING QCK-1/8-PK-4-B 9425

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QCK-1/8-PK-4-B
Rubix:06141932
Fabrikant:9425
EAN:4052568020743
FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING QCK-1/8-PK-4-B 9425

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde, gewrochte aluminiumlegering (uniemoer, connector); gegalvaniseerd staal (moer)
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSNELSCHROEFKOPPELING QCK-1/8-PK-4-B 9425


Bulkhead snelkoppeling QCK-1/8-PK-4-B binnendraad met afdichtring. Nominale maat=3,4 mm, Type afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* M10x1, * PK-4 met moer), Materiaal opmerking=(* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x60x20 mm
Logistiek gewicht10,32 g
Materiaalgeanodiseerde, gewrochte aluminiumlegering (uniemoer, connector); gegalvaniseerd staal (moer)
Aansluiting 1g 1/8 in
Profielqck
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 10,89 excl. BTW
/ stuk
€ 13,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen