MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 8-1/4G 853096

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853096
Rubix:06859913
EAN:3660338092763
MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 8-1/4G 853096
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 8-1/4G 853096


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,28 excl. BTW
/ stuk
3,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden