MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 12-3/8G 853102
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853102
Rubix:06859925
EAN:3660338092824


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 12-3/8G 853102
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,20 excl. BTW
/ stuk
€ 7,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden