MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 6X1/4 853045
PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853045
Rubix:06260770
EAN:3660338092299


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 6X1/4 853045
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden