MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 8 - G1/8 - 860005
PARALLELLE VROUWELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:860005
Rubix:06850824
EAN:3660338149610

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 8 - G1/8 - 860005
Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Profiel | inwendig |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen