FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-12 153094

Insteekkoppeling QSLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV-3/8-12
Rubix:06142648
Fabrikant:153094
EAN:4052568031879
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-12 153094

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-12 153094


L-insteekschroefkoppeling QSLV-3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)129x93x70 mm
Logistiek gewicht65,8 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
4,94 excl. BTW
/ stuk
5,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden