Referenties
Festo:NPQH-D-S6-Q4-P10
Rubix:06148554
Fabrikant:578304
EAN:4052568060077

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-S6-Q4-P10 578304
Connector NPQH-D-S6-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,3 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen