MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.6X1/4 853060
PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853060
Rubix:06260682
EAN:3660338092435


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.6X1/4 853060
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden