MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 16 - 1/2 - G - 858732

PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858732
Rubix:06850706
EAN:3660338138027
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 16 - 1/2 - G - 858732

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 216
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 16 - 1/2 - G - 858732


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 216
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 221,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 268,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen