ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE04LLRCF

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE04LLRCF
Rubix:28092259
Fabrikant:GE04LLRCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE04LLRCF

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE04LLRCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-D snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: BSPT (DIN 3852-2, type C), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN 3852
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Type vloeistofwater;gas;olie
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
3,12 excl. BTW
/ stuk
3,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden