ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06S1/4NPTCF

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE06S1/4NPTCF
Rubix:28091557
Fabrikant:GE06S1/4NPTCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06S1/4NPTCF
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE06S1/4NPTCF


EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren de hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18
Aansluiting 2 Type: NPT (SAE J476), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Type vloeistofolie;gas
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
256,50 excl. BTW
/ 50 stuks
310,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen