ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12L1/4NPTCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE12L1/4NPTCF
Rubix:28611776
Fabrikant:GE12L1/4NPTCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12L1/4NPTCF

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge12l1/4nptcf
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE12L1/4NPTCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN mannelijke stud hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met een snijring (EO-PSR of DPR) of een elastomeren afdichting (EO-2).

Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water

Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Ermeto DIN mannelijke stud hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18
Aansluiting 2 Type: NPT (SAE J476), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge12l1/4nptcf
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk315 bar
Aangepaste tariefcode73079910
295,00 excl. BTW
/ 50 stuks
356,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen