MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 22-1/2 - 859586

Snijring koppeling, conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859586
Rubix:06851266
EAN:3660338145834
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 22-1/2 - 859586

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m1/2 co buis 22
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 22-1/2 - 859586


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Straight screw-in brass fitting for pipe 22-R1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m1/2 co buis 22
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Diameter aansluiting 222 mm
108,10 excl. BTW
/ 10 stuks
130,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen