ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28L15/16UNCF
Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud
Zie technische informatieReferenties
Parker:GE28L15/16UNCF
Rubix:A0064466
Fabrikant:GE28L15/16UNCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | aansluiting voor mannelijke stud |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1-5/16 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28L15/16UNCF
EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren de hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 1-5/16"-12
Aansluiting 2 Afmeting: 1-5/16"-12 UN-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UN-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 1-5/16"-12
Aansluiting 2 Afmeting: 1-5/16"-12 UN-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UN-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | aansluiting voor mannelijke stud |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1-5/16 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Type vloeistof | olie;gas |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,97 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 225,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen