ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE35LREDVITOMDCF

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke tap

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE35LREDVITOMDCF
Rubix:A0067262
Fabrikant:GE35LREDVITOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE35LREDVITOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal
Typeaansluiting voor mannelijke tap
Diameter schroefdraad (inch)1-1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE35LREDVITOMDCF


EO rechte schroefverbinding
EO rechte schroefverbinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal
Typeaansluiting voor mannelijke tap
Diameter schroefdraad (inch)1-1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Diameter aansluiting 230 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,50 excl. BTW
/ 5 stuks
168,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen