PARKER ZACHTE AFDICHTRING HOLBOUTFIT KDS14X

Parker Hannifin Accessoires voor Ermeto hydraulische DIN-fittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:KDS14X
Rubix:05063625
Fabrikant:KDS14X
PARKER ZACHTE AFDICHTRING HOLBOUTFIT KDS14X

Technische samenvatting

Binnendiameter14,3 mm
Buitendiameter18,9 mm
Dikte3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER ZACHTE AFDICHTRING HOLBOUTFIT KDS14X


De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het completeren van typen fittingen binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor mannelijke studuiteinden – zijn afdichtringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtringen garanderen dat zowel de fitting zelf als het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door storingen en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M14x1,5 mm schroefdraad, G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluitmaat: M14x1,5 / G 1/4 A
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch, BSPP
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch / Mannelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Zachte afdichtring, voor banjo-fittingen (SWVE, WH en TH van staal)
Productstijl: Zachte afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter14,3 mm
Buitendiameter18,9 mm
Dikte3 mm
Materiaalstaal;fkm
Aangepaste tariefcode73079910
€ 163,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 198,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen