PARKER PERSKOPPELING JIC 13746-6-6
Parker Hannifin Afdichtconus met wartelmoer JIC 37° /SAE 45° 45° boog
Zie technische informatieReferenties
Parker:13746-6-6
Rubix:A0064838
Fabrikant:13746-6-6

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 13746-6-6
Parker geteste fittingen serie 46/48 SAE - afdichtingsconus en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals SAE-draadpennen voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slang-ID, 3/8 inch slang-ID, -6 (maat)
Aansluiting 1 Afmeting: -6 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 9/16"
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, JIC 37°/45° flare SAE, dubbele flare draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 37 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 11 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 60 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 19
Industrie: Offroad-machines, transport, industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Poorttype: DKJ
Poorttype: JIC
Vorm: Elleboog 45° korte afloop
Vorm: Elleboog 45° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWE 45°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slang-ID, 3/8 inch slang-ID, -6 (maat)
Aansluiting 1 Afmeting: -6 maat
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 9/16"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 9/16"
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, JIC 37°/45° flare SAE, dubbele flare draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar
Aansluitingslengte: 37 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 11 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 60 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 19
Industrie: Offroad-machines, transport, industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Poorttype: DKJ
Poorttype: JIC
Vorm: Elleboog 45° korte afloop
Vorm: Elleboog 45° - korte afloop
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-SWE 45°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp afdichtingsconus met moer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 186,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
