PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 11C48-8-4

Parker Hannifin 90° elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:11C48-8-4
Rubix:28610964
Fabrikant:11C48-8-4
PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 11C48-8-4

Technische samenvatting

Type90° elleboog
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 11C48-8-4


Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. Fittingen uit de 48-serie zijn chroom-6-vrij geplateerd en worden gebruikt met de draadomvlochten hydraulische slangen van Parker, zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie bekleding, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie bekleding, No-Skive Compact slangen voor waterreiniging.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 6,4 mm slangbinnendiameter, 1/4 inch slangbinnendiameter, -4 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M16x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 26 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 29 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 50 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 19 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -4
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 630, 63,0
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: DKOS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type90° elleboog
Aangepaste tariefcode73269098
€ 13,08 excl. BTW
/ stuk
€ 15,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen