ERMETO PLUG METRISCH ROV12LCFX

Parker Hannifin Afdichtstop voor buis EO

Zie technische informatie
Referenties
Parker:ROV12LCFX
Rubix:A0072877
Fabrikant:ROV12LCFX
ERMETO PLUG METRISCH ROV12LCFX
Technische samenvatting
Typeafdichtstop voor pijpeinden
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO PLUG METRISCH ROV12LCFX


PARKER ERMETO artikel ROV12LCFX
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor buiseinden
Productstijl: Afsluitplug voor buiseinden
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichtstop voor pijpeinden
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,08 excl. BTW
/ stuk
7,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen