Referenties
Parker:BUZ16S71X
Rubix:A0072516
Fabrikant:BUZ16S71X

Productdetails : ERMETO DICHTKEGEL BUZ16S71X
The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 16 mm buitendiameter
Aansluitmaat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Producttype: Afsluitplug, voor kegels
Producttype: Afsluitplug voor kegels
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 16 mm buitendiameter
Aansluitmaat: 16 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Producttype: Afsluitplug, voor kegels
Producttype: Afsluitplug voor kegels
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sluiting voor buz16s71x |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 235,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
