ERMETO AFSTANDADAPTER DA16SOMDCF

Parker Hannifin Afstandsstuk Adapter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:DA16SOMDCF
Rubix:A0073312
Fabrikant:DA16SOMDCF
ERMETO AFSTANDADAPTER DA16SOMDCF

Technische samenvatting

Typeafstandsstuk adapter
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO AFSTANDADAPTER DA16SOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis naar draaibare hoge druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment van DIN buis naar draaibare fittingen, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED tot KOR is beschikbaar in staal en een roestvrij stalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafstandsstuk adapter
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73079910
168,85 excl. BTW
/ 5 stuks
204,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen