RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 17SFAK13SXN

Rectus Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:17SFAK13SXN
Rubix:A0117889
Fabrikant:17SFAK13SXN
EAN:4039747101387
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 17SFAK13SXN
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld staal
Diameter schroefdraad1/4
Typesnelkoppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 17SFAK13SXN


Parker's Series 17 is een messing/staal industriële koppeling met Engels profiel die specifiek geschikt is voor persluchttoepassingen in de industrie. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimaal debiet en een laag drukverlies. Series 17 is zeer veelzijdig toepasbaar door zijn slanke ontwerp en lichte gewicht.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 870
Zeskantmaat: 14
Lengte: 42
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld staal
Diameter schroefdraad1/4
Typesnelkoppeling
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,30 excl. BTW
/ stuk
6,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden