ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WEE10LRCF
Parker Hannifin Borgmoer Elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:WEE10LRCF
Rubix:A0067088
Fabrikant:WEE10LRCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1/4 |
| Type | borgmoer elleboog |
Documenten
Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WEE10LRCF
EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren de hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, olie en aardolie, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, olie en aardolie, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Diameter schroefdraad | 1/4 |
| Type | borgmoer elleboog |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,54 excl. BTW
/ stuk
€ 24,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen