ERMETO FUNKTIEMOER FM16SNBR71

Parker Hannifin DIN-fitting Onderdeel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:FM16SNBR71
Rubix:A0072353
Fabrikant:FM16SNBR71
ERMETO FUNKTIEMOER FM16SNBR71
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typeeo2-functionele moer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO FUNKTIEMOER FM16SNBR71


Droge technologie roestvrij staal/NBR
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M24x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M24x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties voldoen aan: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeeo2-functionele moer
Diameter schroefdraad24 mm
Buitendiameter buis16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
364,65 excl. BTW
/ 15 stuks
441,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen