ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV30SREDOMDCF

Parker Hannifin DIN terugslagklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RHV30SREDOMDCF
Rubix:A0073794
Fabrikant:RHV30SREDOMDCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV30SREDOMDCF

Technische samenvatting

Typeterugslagklep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV30SREDOMDCF


De terugslagkleppen van Parker met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 30
Aansluiting 1 maat: G 1 1/4 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 30 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1 1/4 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 24 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Zwaar
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Aangepaste tariefcode84813091
€ 176,94 excl. BTW
/ stuk
€ 214,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen