PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D048-6-4
Parker Hannifin Draadstiften, lichte serie
Zie technische informatieReferenties
Parker:1D048-6-4
Rubix:28611140
Fabrikant:1D048-6-4


Technische samenvatting
| Type | park crimp middelhogedruk draadstift licht serie 48 |
|---|
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH BUITENDRAAD 1D048-6-4
Parker geteste fittingen serie 46/48 DIN - tapbussen, afdichtkoppen en draadstiften in verschillende modellen en metrische banjo's voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 6,4 mm slangbinnendiameter, 1/4 inch slangbinnendiameter, -4 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M12x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch L, stijf, 24° conus
Aansluiting 2 type: mannelijk metrisch L - stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 20 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 44 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 12 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -4
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 250, 25,0
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 6
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 6,4 mm slangbinnendiameter, 1/4 inch slangbinnendiameter, -4 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M12x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch L, stijf, 24° conus
Aansluiting 2 type: mannelijk metrisch L - stijf (24° conus)
Aansluitingslengte: 20 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangdivisie Europa
Fittinglengte: 44 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 12 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -4
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 250, 25,0
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | park crimp middelhogedruk draadstift licht serie 48 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,54 excl. BTW
/ stuk
€ 9,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen